{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 33 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 20-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 135,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 185 mm | |
Longueur totale L | 334 mm | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116320 33 | |
EAN / GTIN | 4045197029881 | |
Réf. fabricant | 116320 33 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 33mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 115.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 183.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 351.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 301.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 286.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Norme | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 135 degré | 118 degré | 120 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |