{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 33 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 135,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 185 mm | |
Longueur totale L | 334 mm | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116360 33 | |
EAN / GTIN | 4045197032362 | |
Réf. fabricant | 116360 33 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E VA, non revêtu, ⌀ DC h8: 33mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 351.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 115.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock
169,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
278,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
264,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 397 mm | 334 mm |
⌀ nom. DC | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Taille cône morse CM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Longueur des goujures Lc | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 248 mm | 185 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 135,5 mm | 135,5 mm | 135,5 mm | 198,5 mm | 135,5 mm |