Foret hélicoïdal HSS-E VA 22 mm

Réf.: 116360 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 345
  • Type: INOX
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 22 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 345
    Type INOX
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 135 degré
    Angle d'hélice 35-40 degré
    Queue Cône morse
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 117 mm
    Longueur des goujures Lc 150 mm
    Longueur totale L 248 mm
    Taille cône morse CM 2
    Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,2 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 116360 22
    EAN / GTIN 4045197032157
    Réf. fabricant 116360 22

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    40
    Acier < 750 N/mm²
    P
    30
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Fonte GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Avec âme renforcée. Traitement spécial anti-collage pour éviter les micro-soudures et permettre une meilleure évacuation des copeaux.
    Avec amincissement type C.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Remarque(s):

    Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.