Foret hélicoïdal HSS-E VA 25,5 mm

Réf.: 116360 25,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 345
  • Type: INOX
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 25,5 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 345
Type INOX
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 135 degré
Angle d'hélice 35-40 degré
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 126,8 mm
Longueur des goujures Lc 165 mm
Longueur totale L 286 mm
Taille cône morse CM 3
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,25 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116360 25,5
EAN / GTIN 4045197032225

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec âme renforcée. Traitement spécial anti-collage pour éviter les micro-soudures et permettre une meilleure évacuation des copeaux.
Avec amincissement type C.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier