Foret hélicoïdal HSS-E VA, non revêtu, ⌀ DC h8: 27mm

Réf.: 116360 27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 345
  • Type: INOX
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 27 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 345
Type INOX
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 135 degré
Angle d'hélice 35-40 degré
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 129,5 mm
Longueur des goujures Lc 170 mm
Longueur totale L 291 mm
Taille cône morse CM 3
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,25 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116360 27
EAN / GTIN 4045197032256
Réf. fabricant 116360 27

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec âme renforcée. Traitement spécial anti-collage pour éviter les micro-soudures et permettre une meilleure évacuation des copeaux.
Avec amincissement type C.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS-E VA, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 27mm

Foret hélicoïdal HSS-E VA, non revêtu, ⌀ DC h8: 27mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  249.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  67.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  113.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  184.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF  200.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu
Longueur totale L 291 mm 291 mm 291 mm 343 mm 291 mm
Norme DIN 345 DIN 345 DIN 345 DIN 341 DIN 343
Type d'outils HSS E HSS HSS HSS HSS
Longueur des goujures Lc 170 mm 170 mm 170 mm 222 mm 170 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 129,5 mm 129,5 mm 129,5 mm 181,5 mm 129,5 mm
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux