{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 27 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 16-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 181,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 222 mm | |
Longueur totale L | 343 mm | |
Taille cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116700 27 | |
EAN / GTIN | 4045197034489 | |
Réf. fabricant | 116700 27 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 27mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 184.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 67.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 113.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 249.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 200.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Taille cône morse CM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Longueur des goujures Lc | 222 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |