{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 22 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 16-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 158 mm | |
Longueur des goujures Lc | 191 mm | |
Longueur totale L | 289 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116700 22 | |
EAN / GTIN | 4045197034427 | |
Réf. fabricant | 116700 22 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 22mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 109.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 43.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 73.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 149.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 173.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 148.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 289 mm | 248 mm | 248 mm | 248 mm | 211 mm | 248 mm |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 135 degré | 130 degré | 120 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Taille cône morse CM | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 158 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 57 mm | 117 mm |