{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 13 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 16-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 114,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 134 mm | |
Longueur totale L | 215 mm | |
Taille cône morse CM | 1 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116700 13 | |
EAN / GTIN | 4045197034243 | |
Réf. fabricant | 116700 13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal long HSS N 13 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 42.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 18.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 33.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 215 | 182 | 182 |
⌀ nom. DC | 13 | 13 | 13 |
Angle d'hélice | 16-30 | 20-30 | 20-30 |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 |
Longueur des goujures Lc | 134 | 101 | 101 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |