{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 12 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 16-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 116 mm | |
Longueur des goujures Lc | 134 mm | |
Longueur totale L | 215 mm | |
Taille cône morse CM | 1 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116700 12 | |
EAN / GTIN | 4045197034229 | |
Réf. fabricant | 116700 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 12mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 41.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF 24.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 46.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 17.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norme | DIN 341 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Type | N | N | N | N |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |