{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 23 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 16-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 163,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 198 mm | |
Longueur totale L | 296 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116700 23 | |
EAN / GTIN | 4045197034441 | |
Réf. fabricant | 116700 23 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal long HSS N 23 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 114.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 47.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 86.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 167.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 163.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 296 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Queue | Cône morse | Cône morse | Cône morse | Cône morse | Cône morse |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | INOX | N |