{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 15 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 16-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 124,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 147 mm | |
Longueur totale L | 245 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116700 15 | |
EAN / GTIN | 4045197034281 | |
Réf. fabricant | 116700 15 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 15mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 59.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 20.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 17.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 245 mm | 111 mm |
Arrosage interne | non | non |
Norme | DIN 341 | DIN 1897 |
Queue | Cône morse | Queue cylindrique |
Longueur des goujures Lc | 147 mm | 56 mm |