{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 12,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 82,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 101 mm | |
Longueur totale L | 182 mm | |
Taille cône morse CM | 1 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116360 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197031822 | |
Réf. fabricant | 116360 12,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS-E VA 12,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 61.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 39.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 33.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 29.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 24.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 182 | 102 | 151 |
Arrosage interne | non | non | non |
Angle de pointe | 135 | 135 | 135 |
Longueur des goujures Lc | 101 | 51 | 101 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |