{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 26,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 125,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 165 mm | |
Longueur totale L | 286 mm | |
Taille cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116360 26,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032249 | |
Réf. fabricant | 116360 26,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E VA 26,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 262.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 63.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 109.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
⌀ nom. DC | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Angle d'hélice | 35-40 | 20-30 | 20-30 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 165 | 165 | 165 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |