{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 21 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 20-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 113,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 145 mm | |
Longueur totale L | 243 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116320 21 | |
EAN / GTIN | 4045197029652 | |
Réf. fabricant | 116320 21 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS N 21 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 40.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 65.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 127.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 166.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 100.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 148.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Norme | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | Norme usine | DIN 341 | DIN 343 |
Type | N | N | INOX | H | N | N |
Longueur des goujures Lc | 145 | 145 | 145 | 87 | 184 | 145 |