Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 16,75mm

Réf.: 116320 16,75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 345
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 16,75 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 345
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 20-30 degré
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 99,9 mm
Longueur des goujures Lc 125 mm
Longueur totale L 223 mm
Taille cône morse CM 2
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,2 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116320 16,75
EAN / GTIN 4045197029539
Réf. fabricant 116320 16,75

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Traitement spécial anti-collage pour éviter les micro-soudures et permettre une meilleure évacuation des copeaux.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 16,75mm

Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 16,75mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  30.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  52.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  109.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 3
Longueur totale L 223 mm 223 mm 223 mm
Norme DIN 345 DIN 345 DIN 343
Angle de pointe 118 degré 118 degré 120 degré
Longueur des goujures Lc 125 mm 125 mm 125 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 99,9 mm 99,9 mm 99,9 mm
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux