Foret hélicoïdal HSS N 0,95

Réf.: 114150 0,95

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.55 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  3.80 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 0,95 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS
    Norme DIN 338
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 118 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 9,6 mm
    Longueur des goujures Lc 11 mm
    Longueur totale L 32 mm
    ⌀ queue Ds 0,95 mm
    Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,03 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 114150 0,95
    EAN / GTIN 4045197012418
    Réf. fabricant 114150 0,95

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    80
    Alu (à copeaux courts)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acier < 500 N/mm²
    P
    40
    Acier < 750 N/mm²
    P
    30
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    8
    Fonte GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Rectifiés: Forets hélicoïdaux avec grande précision de concentricité et de pas ainsi qu’un affûtage au sommet précis.
    À partir de 2,4 mm, vaporisés.
    Avec amincissement type C à partir de 4 mm.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Remarque(s):

    Réf. 16 − 20: forets avec queue ⌀ 16 mm.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Foret hélicoïdal HSS N 0,95

    Foret hélicoïdal HSS N 0,95

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    12 article(s) en stock
    De 1  pièce(s)
    CHF  4.55
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    De 5  pièce(s)
    CHF  3.80
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    244 article(s) en stock
    CHF  1.95
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Nombre de dents Z 2 2
    Norme DIN 338 DIN 338
    Queue Queue cylindrique Queue cylindrique
    Type d'outils HSS HSS
    Type N N
    Longueur des goujures Lc 11 11
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 9,6 9,6