Foret hélicoïdal HSS N 23/64

Réf.: 114150 23/64

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  22.45 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  18.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Le ⌀ nominal en pouces correspond 9,13 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS
    Norme DIN 338
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 118 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 67,3 mm
    Longueur des goujures Lc 81 mm
    Longueur totale L 125 mm
    ⌀ queue Ds 9,13 mm
    Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 114150 23/64
    EAN / GTIN 4045197364425
    Réf. fabricant 114150 23/64

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    80
    Alu (à copeaux courts)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acier < 500 N/mm²
    P
    40
    Acier < 750 N/mm²
    P
    30
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    8
    Fonte GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Rectifiés: Forets hélicoïdaux avec grande précision de concentricité et de pas ainsi qu’un affûtage au sommet précis.
    À partir de 2,4 mm, vaporisés.
    Avec amincissement type C à partir de 4 mm.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Remarque(s):

    Réf. 16 − 20: forets avec queue ⌀ 16 mm.