Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7mm

Réf.: 114360 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Stück
    CHF  6.80 / Stück
  • De 10 Stück
    CHF  5.65 / Stück
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
179 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nenn-⌀ DC 7 mm
Beschichtung TiN
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Spiralwinkel 35-40 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 58,5 mm
Spannutenlänge Lc 69 mm
Gesamtlänge L 109 mm
Schaft-⌀ Ds 7 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,13 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114360 7
EAN / GTIN 4045197016768
Réf. fabricant 114360 7

Tableau d’application

Alu (kurzspanend)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
31
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Description

Ausführung:

Normale Kernstärke ohne Kernanstieg.
Präziser Spitzenanschliff.
Profilgeschliffen:
Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, Bohrer für die Serienfertigung.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7mm

Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
179 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  6.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  5.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
88 article(s) en stock
CHF  1.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
93 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  3.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  2.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
121 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
7,45 CHF
CHF  3.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
6,20 CHF
CHF  3.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
615 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  3.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  3.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  7.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  6.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Gesamtlänge L 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein
Nenn-⌀ DC 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Schneidstoff HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Spitzenwinkel 118 Grad 118 Grad 118 Grad 118 Grad 118 Grad 118 Grad
Toleranz Nenn-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Typ N N N N N N

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier