Foret hélicoïdal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 6,2mm

Réf.: 114360 6,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  4.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 6,2 mm
Revêtement TiN
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 35-40 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 53,7 mm
Longueur des goujures Lc 63 mm
Longueur totale L 101 mm
⌀ queue Ds 6,2 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,13 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114360 6,2
EAN / GTIN 4045197016683
Réf. fabricant 114360 6,2

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Fonte GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Epaisseur d’âme normale sans conicité. Affûtage au sommet précis.
Rectifiés: Grande précision de concentricité et affûtage auto-centrant. Forets destinés à la fabrication en série.
Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6,2mm

Foret hélicoïdal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 6,2mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
62 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  5.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  4.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock
CHF  1.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
77 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  2.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  2.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
78 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
6,35 CHF
CHF  2.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
5,30 CHF
CHF  2.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
66 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  3.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  2.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2 2
Revêtement TiN non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu
Arrosage interne non non non non non
Angle de pointe 118 degré 118 degré 118 degré 118 degré 118 degré
Type N N N N N
Longueur des goujures Lc 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 53,7 mm 53,7 mm 53,7 mm 53,7 mm 53,7 mm

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier