{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,5 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 19,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 5,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113230 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197005571 | |
Réf. fabricant | 113230 5,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret court HSS-E N 5,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
84 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 12.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 10.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
414 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 4.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 4.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Longueur totale L | 66 | 93 |
⌀ nom. DC | 5,5 | 5,5 |
Type d'outils | HSS E | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Type | N | N |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |