{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,8 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 19,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 5,8 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113230 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197005618 | |
Réf. fabricant | 113230 5,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret court HSS-E N 5,8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 15.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 13.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 5.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 4.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Revêtement | TiN | TiN |
Longueur totale L | 66 | 93 |
⌀ nom. DC | 5,8 | 5,8 |
Norme | DIN 1897 | DIN 338 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 19,3 | 48,3 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |