{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 11,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 16 mm | |
Longueur totale L | 46 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113230 3 | |
EAN / GTIN | 4045197005311 | |
Réf. fabricant | 113230 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret court HSS-E N 3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 9.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 8.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
375 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 2.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 2.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiN | TiN |
Bague de couleur | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non |
⌀ nom. DC | 3 | 3 |
Angle de pointe | 130 | 118 |
⌀ queue Ds | 3 | 3 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 11,5 | 28,5 |