{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 14 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 33 mm | |
Longueur des goujures Lc | 54 mm | |
Longueur totale L | 107 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113230 14 | |
EAN / GTIN | 4045197006165 | |
Réf. fabricant | 113230 14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret court HSS-E N 14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 57.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 47.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 47.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 39.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 60.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 39.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiN | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Rouge |
Longueur totale L | 107 | 107 | 214 | 160 |
⌀ nom. DC | 14 | 14 | 14 | 14 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Longueur des goujures Lc | 54 | 54 | 140 | 108 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |