Foret court HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 2,1mm

Réf.: 113230 2,1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  10.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  8.60 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 2,1 mm
Revêtement TiN
Type d'outils HSS E
Norme DIN 1897
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 8,9 mm
Longueur des goujures Lc 12 mm
Longueur totale L 38 mm
⌀ queue Ds 2,1 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,03 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113230 2,1
EAN / GTIN 4045197005229
Réf. fabricant 113230 2,1

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Fonte GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Particulièrement rigides et résistants grâce à l’âme renforcée.
Taillés avec une grande précision de concentricité.

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 − 4×D) sur machines CN et automatiques.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret court HSS-E N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 2,1mm

Foret court HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 2,1mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  10.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  8.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  4.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  3.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  9.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  8.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  4.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  3.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  15.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  12.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  20.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  17.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  8.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  7.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  1.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  0.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2 2 2 2 2
Arrosage interne non non non non non non non non
⌀ nom. DC 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm
Queue Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Longueur des goujures Lc 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm