{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,2 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,2 mm | |
Longueur des goujures Lc | 40 mm | |
Longueur totale L | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 9,2 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113230 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197005960 | |
Réf. fabricant | 113230 9,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret court HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 9,2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 38.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 32.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 18.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 15.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 45.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 38.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Bleu |
⌀ nom. DC | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,2 mm |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |