{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1,85 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 8,2 mm | |
Longueur des goujures Lc | 11 mm | |
Longueur totale L | 36 mm | |
⌀ queue Ds | 1,85 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113230 1,85 | |
EAN / GTIN | 4045197648310 | |
Réf. fabricant | 113230 1,85 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret court HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 1,85mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 9.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 8.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 1.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 36 mm | 46 mm | 46 mm |
⌀ nom. DC | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm |
Norme | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS |
Angle de pointe | 130 degré | 118 degré | 118 degré |
Longueur des goujures Lc | 11 mm | 22 mm | 22 mm |