{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 16,5 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 35,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 60 mm | |
Longueur totale L | 119 mm | |
⌀ queue Ds | 16,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113230 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197006226 | |
Réf. fabricant | 113230 16,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret court HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 16,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 102.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 65.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 97.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 23.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Type | N | FS | N | N |
Longueur des goujures Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ queue Ds | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 35,3 mm | 35,3 mm | 35,3 mm | 35,3 mm |