Foret court HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 9,25mm

Réf.: 113230 9,25

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  38.75 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  32.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 9,25 mm
Revêtement TiN
Type d'outils HSS E
Norme DIN 1897
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 26,1 mm
Longueur des goujures Lc 40 mm
Longueur totale L 84 mm
⌀ queue Ds 9,25 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113230 9,25
EAN / GTIN 4045197413451
Réf. fabricant 113230 9,25

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Fonte GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Particulièrement rigides et résistants grâce à l’âme renforcée.
Taillés avec une grande précision de concentricité.

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 − 4×D) sur machines CN et automatiques.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret court HSS-E N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,25mm

Foret court HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 9,25mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  38.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  32.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  19.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  16.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  50.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  42.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  7.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2
Revêtement TiN non revêtu TiAlN non revêtu
⌀ nom. DC 9,25 mm 9,25 mm 9,25 mm 9,25 mm
Norme DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 338
Angle de pointe 130 degré 130 degré 130 degré 130 degré
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8 h8
⌀ queue Ds 9,25 mm 9,25 mm 9,25 mm 9,25 mm