{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,2 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 9,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 13 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
⌀ queue Ds | 2,2 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113230 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197005236 | |
Réf. fabricant | 113230 2,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret court HSS-E N 2,2 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 10.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 8.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
88 article(s) en stock
CHF 2.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non |
⌀ nom. DC | 2,2 | 2,2 |
Norme | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Type | N | N |
Longueur des goujures Lc | 13 | 27 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |