{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 19 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 35,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 64 mm | |
Longueur totale L | 127 mm | |
⌀ queue Ds | 19 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113230 19 | |
EAN / GTIN | 4045197006288 | |
Réf. fabricant | 113230 19 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret court HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 19mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 118.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 124.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 78.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiN | non revêtu | non revêtu |
⌀ nom. DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Angle de pointe | 130 degré | 130 degré | 130 degré |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |