{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,2 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 24,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 37 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8,2 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113230 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197005861 | |
Réf. fabricant | 113230 8,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret court HSS-E N 8,2 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 28.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 23.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
47 article(s) en stock
CHF 7.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans |
⌀ nom. DC | 8,2 | 8,2 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS E | HSS |
Type | N | N |
⌀ queue Ds | 8,2 | 8,2 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |