Jeu de forets courts HSS-E 113230, type N, en coffret 1-10

Réf.: 113740 1-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage du foret 1 mm - 10 mm
    Revêtement TiN
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 1897
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 130 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Nombre de forets 19
    Par incrément de 0,5 mm
    en coffret oui
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 113740 1-10
    EAN / GTIN 4045197008473
    Réf. fabricant 113740 1-10

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    50
    Acier < 750 N/mm²
    P
    37
    Acier < 900 N/mm²
    P
    31
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Fonte GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    100
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Coffret composé de forets courts 113230.
    Particulièrement rigides et résistants grâce à l’âme renforcée.
    Taillés avec une grande précision de concentricité.

    Avantage(s):

    Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 − 4×D) sur machines CN et automatiques.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange