HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS 11,8 mm

Artikelnummer: 113006 11,8

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,80 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 9,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CleverDrill
Nominale ⌀ DC 11,8 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 1897
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 29,3 mm
Spaangroeflengte Lc 47 mm
Totale lengte L 95 mm
Schacht-⌀ Ds 11,8 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,1 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113006 11,8
EAN/GTIN 4062406743161
Nummer fabrikant 113006 11,8

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
63
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
35
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Opvolger van nr. 113005.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS  11,8 mm

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS 11,8 mm

op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 10,80
vanaf 5  Stuks
€ 9,00
op aanvraag
Op voorraad
277 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 5,27
vanaf 5  Stuks
€ 4,39
op aanvraag
Op voorraad
181 stuks direct leverbaar
€ 8,45
op aanvraag
Op voorraad
377 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 28,80
vanaf 5  Stuks
€ 24,00
op aanvraag
Op voorraad
722 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 17,82
vanaf 5  Stuks
€ 14,85
op aanvraag
Op voorraad
751 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 14,82
vanaf 5  Stuks
€ 12,35
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2 2
Gekleurde ring zonder zonder zonder zonder zonder zonder
Totale lengte L 95 142 142 142 142 142
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee
Schacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
aanbevolen maximale boordiepte L2 29,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen