{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 18 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 35 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 62 mm | |
Totale lengte L | 123 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113006 18 | |
EAN/GTIN | 4062406743307 | |
Nummer fabrikant | 113006 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS 18 mm
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 25,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
€ 36,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar
€ 32,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 62 | 130 | 130 | 130 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 35 | 103 | 103 | 103 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |