{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 5,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 18,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113006 5,1 | |
EAN/GTIN | 4062406742621 | |
Nummer fabrikant | 113006 5,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, ⌀ DC h8: 5,1mm
op aanvraag
Op voorraad
233 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
539 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
444 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
499 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
305 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 23,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 19,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN | ongecoat | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Tophoek | 118 graden | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm |