{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 4,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 18,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113006 4,8 | |
EAN/GTIN | 4062406742591 | |
Nummer fabrikant | 113006 4,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, ⌀ DC h8: 4,8mm
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,57
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
660 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
221 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 20,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN | ongecoat | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Tophoek | 118 graden | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |