{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 6,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 21,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 31 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113006 6,3 | |
EAN/GTIN | 4062406742744 | |
Nummer fabrikant | 113006 6,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS 6,3 mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,29
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
494 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
291 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,07
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
707 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,89
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.724 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,41
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,51
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
855 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 70 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Type | N | N | N | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 31 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Schacht-⌀ Ds | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 21,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 |