{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 14,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 34,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 56 mm | |
Totale lengte L | 111 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113006 14,5 | |
EAN/GTIN | 4062406743239 | |
Nummer fabrikant | 113006 14,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, ⌀ DC h8: 14,5mm
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 15,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 50,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 42,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 46,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 38,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 56,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 47,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 27,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
39,10 €
€ 23,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 29,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 169 mm | 169 mm | 111 mm |
Nominale ⌀ DC | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Drie-spanvlakkenschacht | Cilinderschacht | Drie-spanvlakkenschacht |
Tophoek | 118 graden | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 9,5 mm | 14,5 mm | 9,5 mm |