{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 7,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 25,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 37 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113006 7,8 | |
EAN/GTIN | 4062406742898 | |
Nummer fabrikant | 113006 7,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, ⌀ DC h8: 7,8mm
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
€ 3,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 23,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 19,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 7,8 mm | 7,8 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 37 mm | 37 mm |
Schacht-⌀ Ds | 7,8 mm | 7,8 mm |