{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 5,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113006 5,4 | |
EAN/GTIN | 4062406742652 | |
Nummer fabrikant | 113006 5,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, ⌀ DC h8: 5,4mm
op aanvraag
Op voorraad
221 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | groen |
Totale lengte L | 66 mm | 66 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS | HSS E |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 5,4 mm | 5,4 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,9 mm | 19,9 mm |