{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 4,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113006 4,4 | |
EAN/GTIN | 4062406742553 | |
Nummer fabrikant | 113006 4,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS 4,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,61
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
485 stuks direct leverbaar
€ 0,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
503 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
584 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.161 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,41
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
534 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Type | N | N | N | N | N | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |