{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 3,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 16,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 22 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113006 3,9 | |
EAN/GTIN | 4062406742508 | |
Nummer fabrikant | 113006 3,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, ⌀ DC h8: 3,9mm
op aanvraag
Op voorraad
346 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,41
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,51
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.206 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | blauw | groen |
Totale lengte L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tophoek | 118 graden | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 118 graden |
Spaangroeflengte Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |