{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 6,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 21,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 31 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113006 6,4 | |
EAN/GTIN | 4062406742751 | |
Nummer fabrikant | 113006 6,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, ⌀ DC h8: 6,4mm
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,29
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 13,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | TiAlN |
Nominale ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Schacht-⌀ Ds | 6,4 mm | 6,4 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 21,4 mm | 21,4 mm |