{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 5,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 18,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113006 5,2 | |
EAN/GTIN | 4062406742638 | |
Nummer fabrikant | 113006 5,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS 5,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
502 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.167 stuks direct leverbaar
€ 0,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.526 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.615 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
835 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,69
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.236 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 18,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 79,2 | 44,2 |