{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 76,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | |
Totale lengte L | 142 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114000 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197009470 | |
Nummer fabrikant | 114000 11,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS rolgewalst N, ongecoat, ⌀ DC h8: 11,8mm
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 4,39
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
€ 8,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
458 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 28,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 24,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
776 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 14,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 45,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 38,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
612 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 12,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | groen | zonder |
Totale lengte L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
Schacht-⌀ Ds | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm |