{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Change Plus | |
Zähne pro Zoll | 4-5 | |
Durchmesser | 92 mm | |
Werkstoffeignung | Stahl; Aluminium; Edelstahl; Holz | |
maximale Schnitttiefe | 44 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 95 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 45 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 140 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589790 92 | |
EAN / GTIN | 3165140950053 | |
Herstellernummer | 2608594236 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Lochsäge Bimetall Power Change Plus, Durchmesser: 92mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
35,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar
25,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 140 min-1 | 140 min-1 |
empfohlene Drehzahl INOX | 45 min-1 | 45 min-1 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 95 min-1 | 95 min-1 |
Zähne pro Zoll | 4-5 | 4 / 6 |
Durchmesser | 92 mm | 92 mm |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge |