{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Change Plus | |
Zähne pro Zoll | 4-5 | |
Durchmesser | 19 mm | |
Werkstoffeignung | Stahl; Aluminium; Edelstahl; Holz | |
maximale Schnitttiefe | 44 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 460 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 230 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 690 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589790 19 | |
EAN / GTIN | 3165140949675 | |
Herstellernummer | 2608594198 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Lochsäge Bimetall Power Change Plus, Durchmesser: 19mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
16,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
631 Stück sofort lieferbar
11,80 €
8,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
6,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 690 min-1 | 690 min-1 | 690 min-1 |
empfohlene Drehzahl INOX | 230 min-1 | 230 min-1 | 230 min-1 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 460 min-1 | 460 min-1 | 460 min-1 |
Zähne pro Zoll | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Durchmesser | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge | Lochsäge |