{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Change Plus | |
Zähne pro Zoll | 4-5 | |
Durchmesser | 51 mm | |
Werkstoffeignung | Stahl; Aluminium; Edelstahl; Holz | |
maximale Schnitttiefe | 44 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 170 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 85 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 255 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589790 51 | |
EAN / GTIN | 3165140949873 | |
Herstellernummer | 2608594218 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lochsäge Bimetall Power Change Plus 51 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
22,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 287 Stück sofort lieferbar
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
9,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 255 | 255 | 255 |
empfohlene Drehzahl INOX | 85 | 85 | 85 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 170 | 170 | 170 |
Zähne pro Zoll | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Durchmesser | 51 | 51 | 51 |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge | Lochsäge |