{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Change Plus | |
Zähne pro Zoll | 4-5 | |
Durchmesser | 16 mm | |
Werkstoffeignung | Stahl; Aluminium; Edelstahl; Holz | |
maximale Schnitttiefe | 44 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 550 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 275 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 825 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589790 16 | |
EAN / GTIN | 3165140949651 | |
Herstellernummer | 2608594196 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Lochsäge Bimetall Power Change Plus, Durchmesser: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
15,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
660 Stück sofort lieferbar
11,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 825 min-1 | 825 min-1 |
empfohlene Drehzahl INOX | 275 min-1 | 275 min-1 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 550 min-1 | 550 min-1 |
Zähne pro Zoll | 4-5 | 4 / 6 |
Durchmesser | 16 mm | 16 mm |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge |