{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Change Plus | |
Zähne pro Zoll | 4-5 | |
Durchmesser | 38 mm | |
Werkstoffeignung | Stahl; Aluminium; Edelstahl; Holz | |
maximale Schnitttiefe | 44 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 230 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 115 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 345 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589790 38 | |
EAN / GTIN | 3165140949804 | |
Herstellernummer | 2608594211 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Lochsäge Bimetall Power Change Plus 38 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
19,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
498 Stück sofort lieferbar
13,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
7,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 345 | 345 | 345 |
empfohlene Drehzahl INOX | 115 | 115 | 115 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 230 | 230 | 230 |
maximale Schnitttiefe | 44 | ||
Zähne pro Zoll | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Durchmesser | 38 | 38 | 38 |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge | Lochsäge |